20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235

 

20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235
20B0037 パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719235

パイプ万力(ソケットなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード53719235品番20B0037
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。

材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする