20Z0229 コンパクトレールBM640 EPDM BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719357

 

20Z0229 コンパクトレールBM640 EPDM BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719357
20Z0229 コンパクトレールBM640 EPDM BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719357

コンパクトレールBM640 EPDM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53719357品番20Z0229
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。
付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。
両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。

材質【貼付対応】EPDM/CSMベースBMラバーベース高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106レール(mm)640
注意
※接着剤は付属しておりません。
※PVC素材のインフレータブルボートには接着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする