20Z0279 つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719463

※使用例

20Z0279 つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719463
20Z0279 つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719463

つりピタレール取付パーツ 600レールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
レール色ブルー
内容量1セット注文コード53719463品番20Z0279
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります

材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600レール色ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする