30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515

 

30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515
30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515
30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515
30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515
30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515
30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719515

コンパクトクランプ式フラッグポールシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
タイプフラッグ:A(BMO)
内容量1セット注文コード53719515品番30Z0052
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています

付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)取付可能板厚(mm)10~37タイプフラッグ:A(BMO)寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする