曜日別特売
J125MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719646

 

J125MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719646
J125MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719646
J125MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719646

マイクロニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)126
内容量1丁注文コード53719646品番J125MN
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バネ付のため連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。

用途
精密箇所の作業やホビーなどに
全長(mm)126刃形ラウンド刃質量(g)70刃長(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2バネありアズワン品番64-8566-22切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする