曜日別特売
WM230SW010339 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無 ウォーターミルズ 53719953

超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)3注文コード53719953品番WM230SW010339
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6

用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)3刃長(mm)3全長(mm)52材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差h6刃径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする