曜日別特売
WMB6080L1860 超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ 53720276

超硬ロータリーバー タイプB

(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)8
刃長(mm)18
全長(mm)60
内容量1本注文コード53720276品番WMB6080L1860
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)18全長(mm)60形状エンド刃付円筒形状表面処理TiCNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53720285
2021-04-08
用途: ステンレスの箱の穴を大きくするために使用しました。
株式会社宝永起工

大変使いやすくて良かったです。また購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする