曜日別特売
WMC6100L2060 超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ 53720416

超硬ロータリーバー タイプC

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)10
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード53720416品番WMC6100L2060
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
シャンク径(Φmm)6形状先丸円筒形状刃径(Φmm)10材質超硬刃長(mm)20全長(mm)60表面処理TiCNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53720407
2024-04-09
用途: 金属円筒内面のネジ研削
株式会社泰和製作所

使用バランスも良く梱包も丁寧 ロウ付けも強そうです。

対象商品 : 53720434
2022-12-13
用途: ガス切断した長孔の仕上げ

良いですね。安いので期待してませんでしたが、他メーカーの物と比べて切れ、持ち、共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする