ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
6
刃径(Φmm)
12
3
6
8
10
12
16
刃長(mm)
20
7
10
13
16
20
25
全長(mm)
60
37
50
53
56
60
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720687
品番
WME6120L2060
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
卵形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
60