ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
刃長(mm)
25
18
20
25
全長(mm)
70
58
60
65
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720933
品番
WMG6160L2570C
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
70