ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプH
(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)
6
3
6
刃径(Φmm)
6
3
8
10
12
16
刃長(mm)
13
14
20
30
35
全長(mm)
50
38
65
75
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720976
品番
WMH6060L1350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
シャンク径(Φmm)
6
形状
土筆形状
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
13
全長(mm)
50