WML6060L1852A 超硬ロータリーバー タイプL アルミ用 ウォーターミルズ 53721186

超硬ロータリーバー タイプL アルミ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
刃長(mm)18
全長(mm)56
内容量1本注文コード53721186品番WML6060L1852A
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
シャンク径(Φmm)6形状先丸テーパー形状刃径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)18全長(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする