ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプL アルミ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
10
12
刃長(mm)
30
18
20
30
全長(mm)
75
56
65
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721204
品番
WML6120L3070A
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先丸テーパー形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
30
全長(mm)
75