色(座面)タンジェリン本体質量(kg)6.2キャスターナイロン幅(mm)560質量(kg)6.2高さ(mm)790質量(g)6200タイプ背樹脂タイプ奥行(mm)530張地布肘掛なし仕上脚:メッキ脚パイプ径(Φmm)19.1座高(mm)435材質(脚)スチール丸パイプ(クロームメッキ)材質(座面)座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット材質(背)背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背板:スラブポリウレタン、座板:ポリウレタンキャスタータイプナイロンキャスタースタッキング可メモ台なし色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付