曜日別特売
49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567

49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567
49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567
49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567
49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567
49154 削り出し名刺入れ ギルドデザイン 53740567

削り出し名刺入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(柄)くまモン大
内容量1個注文コード53740567品番49154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

ギルドデザインは、熊本県営業部長「くまモン」と、レースチーム「ラ・ベレッツァ」とコラボレーションし、
ジュラルミン削り出し名刺入れを製作致しました。2018年6月29日(金)より発売開始いたします。
本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。
ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。
また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ)
「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。
ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。
この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、
お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。
信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。

収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)タイプくまモンxラ・ベレッツァxGILDdesign色(柄)くまモン大収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする