曜日別特売
- 3層プリーツマスク ホワイト 7枚入 モノタロウ 53746903

※着用例

- 3層プリーツマスク ホワイト 7枚入 モノタロウ 53746903
- 3層プリーツマスク ホワイト 7枚入 モノタロウ 53746903
- 3層プリーツマスク ホワイト 7枚入 モノタロウ 53746903
モノタロウ

3層プリーツマスク ホワイト 7枚入

(501件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(7枚)注文コード53746903品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3層タイプのプリーツマスクです。
1パック7枚入りなので携帯にも便利です。
予め車のダッシュボードやバッグの中に入れておくことで、急な外出などでマスクの携帯を忘れた際に便利です。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上になります。

用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など形状プリーツ型ホワイト構造3層寸法(縦×横)(mm)約95×175ひもタイプ耳かけ式仕様ゴム/平ゴム種別簡易マスク材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、プリーツの折りが下向きになる方が表面です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:501
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53746903
2024-12-23
用途: 感染症対策
製造業

風邪や感染症対策として購入しました
耳にかける紐が柔らかく、耳が痛くなりにくいのが良い

2025-01-02
用途: 風邪
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 53746903
2023-06-05
用途: コロナ時のマスク
その他業種

作りが結構しっかりしているために何回か漂白して使ってました

対象商品 : 53746903
2023-06-05
用途: 確かもらったものなので、何とも

使いやすいですし、耳も痛くありません。大変便利にしています。ありがとうございました。

対象商品 : 53746903
2022-12-26
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

クーポンとしていただきました。整備作業中だけでなく、普段使いをさせてもらっています。助かっています。

対象商品 : 53746903
2022-11-28
用途: 普段使用
自動車・二輪車・自転車関連業

顎下まで覆いなんとなく安心できます。必要なくなる日はいつくるやら・・・。

対象商品 : 53746903
2022-03-07
用途: 消耗品

クーポンで頂いています。価格の割に使用感も良く重宝しています。

対象商品 : 53746903
2021-10-29
用途: クロス貼替え作業時。

耳ゴムが柔らかく長時間、使用しても痛く無く、凄く良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする