CKG1A63-50YZ CKG1A63-5 SMC 53749281

CKG1A63-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード53749281品番CKG1A63-50YZ
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする