曜日別特売
CKG1A63-50YZ-P4DWL CKG1A63-5 SMC 53749297

CKG1A63-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付注文コード53749297品番CKG1A63-50YZ-P4DWL
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする