スタンドリンゴ-8 メガネスタンド デザイン小物 りんご テーシーケース 53749597

※正面

スタンドリンゴ-8 メガネスタンド デザイン小物 りんご テーシーケース 53749597
スタンドリンゴ-8 メガネスタンド デザイン小物 りんご テーシーケース 53749597

メガネスタンド デザイン小物 りんご

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個グリーン注文コード53749597品番スタンドリンゴ-8
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

りんごの形をした可愛らしいメガネスタンド。
フレームやレンズを傷つけないように内側にパッドを貼っています。
メガネスタンドだけでなくペン立てとしてもお使いいただけます。
子供部屋などにもぴったりなデザインです。

グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】約8.8×8×7.8、【内寸】約5×4×7.2素材プラスチック
注意
※メガネは使用例のため、付属されていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする