LAPP
SKINTOP COLD/COLD-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合電線径(Φmm)
15-23
4.5-10
7.0-13
11.0-21
3.5-7
19-28
27-35
34-45
1.0-5.0
2.0-7.0
5.0-10
6.0-13
7.0-15
15-23
22-29
28-39
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53755346
品番
53113650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
過酷な0℃未満の温度に対応
寸法SW1(mm)
45
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
9
取付サイズ
M40×1.5
適合電線径(Φmm)
15-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)