LAPP
SKINTOP ST-M/STR-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合電線径(Φmm)
28-39
2.0-5.0
3.5-7.0
4.0-10
5.0-13
6.0-15
9.0-23
24-29
28-39
色
クロ
シルバーグレー
クロ
ライトグレー
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53758934
品番
53111370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
クロ
寸法SW1(mm)
66
寸法C(mm)
71
寸法D(mm)
12
取付サイズ
M63×1.5
適合電線径(Φmm)
28-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119170
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)