SWS-08 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス 53762023

SWS-08 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス 53762023
SWS-08 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス 53762023

喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台表示内容喫煙目的室あり注文コード53762023品番SWS-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。

用途
設備周知標識として。
表示内容喫煙目的室あり取付け方法ステッカー材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45アズワン品番64-6564-86
注意
※貼り付け時は壁面・床面をきれいにしてください。しっかり貼り付けたい場合はプライマーを使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする