CKGA32-100Y-P-X2095 CKGA3 SMC 53767122

CKGA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形注文コード53767122品番CKGA32-100Y-P-X2095
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする