SMC
CKGA3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
50
仕様
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
53767253
品番
CKGA32-50YS-P3DWSC-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
ストローク・仕様・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
仕様
(S) スピードコントローラ付
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ種類
P3DWSC+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード