曜日別特売
CKGA40-75YS-X2095 CKGA4 SMC 53767436

CKGA4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし注文コード53767436品番CKGA40-75YS-X2095
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(S) スピードコントローラ付ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする