報商製作所
町野式カップリング メス×異径外ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
65
注文コード
53771647
品番
J-02BR65×50
参考基準価格(税別)
¥14,610
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状
カップリング
全長(mm)
74.3
質量(kg)
1.28
呼び径(mm)
65
内径(Φmm)
69
外径(Φmm)
112
材質
CAC203
RoHS指令(10物質対応)
対応
異径サイズ
Φ44.5
圧力(MPa)
1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材