CKPA40-50Y-P74-376S-X2095 CKPA4 SMC 53775696

 

CKPA40-50Y-P74-376S-X2095 CKPA4 SMC 53775696
CKPA40-50Y-P74-376S-X2095 CKPA4 SMC 53775696

CKPA4CKPA40-50Y-P74-376S-X2095

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・ストロークが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P74-376+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
50
注文コード
53775696
品番
CKPA40-50Y-P74-376S-X2095
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
P74-376+オートスイッチ取付レール付
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする