曜日別特売
CKPA80-125Y-P74Z CKPA8 SMC 53775881

CKPA8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類D-P74Z+スイッチ取付ロッド付注文コード53775881品番CKPA80-125Y-P74Z
参考基準価格(税別)¥84,980販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P74Z+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする