曜日別特売
CKPA80-150Y CKPA8 SMC 53775942

CKPA8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード53775942品番CKPA80-150Y
参考基準価格(税別)¥71,670販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする