曜日別特売
CKPA80-50Y-P74LS CKPA8 SMC 53776082

CKPA8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類D-P74L+スイッチ取付ロッド付注文コード53776082品番CKPA80-50Y-P74LS
参考基準価格(税別)¥76,070販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)50タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P74L+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする