CKPB40-125Y-P-X2095 CKPB4 SMC 53776642

CKPB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付注文コード53776642品番CKPB40-125Y-P-X2095
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする