H570-40 耐熱排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776897

H570-40 耐熱排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776897
H570-40 耐熱排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776897

耐熱排水トラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続口内径(Φmm)48
内容量1個注文コード53776897品番H570-40
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。

接続口内径(Φmm)48高さ(mm)78最高使用温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする