曜日別特売
SV-05BR20 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所 53777913

SV-05BR20 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所 53777913
SV-05BR20 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所 53777913

町野式散水栓ハンドル付 みがき90°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)20
内容量1個注文コード53777913品番SV-05BR20
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。

材質CAC203みがき呼び径(mm)20角度(°)90取付部Rc3/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする