曜日別特売
NO.7090 熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所 53778866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード53778866品番NO.7090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

熱伝導性、絶縁性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。

用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
高い絶縁性を必要とする用途。
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.125クリア基材カプトン(R)(ポリイミド)フィルム粘着剤アクリル系粘着力17.65[1800]N/25mm[gf]熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする