BSH40X2.0M (R8BS016-70201) ポリエスタースリング KITO(キトー) 53779058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエスタースリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スリング幅(mm)40
スリング長さL(m)2
最大使用荷重(t)1.6
内容量1本注文コード53779058品番BSH40X2.0M (R8BS016-70201)
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,377
販売価格(税別)
4,888

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

最大使用荷重(t)1.6スリング長さL(m)2スリング幅(mm)40材質ポリエステル種別両端アイ形質量(kg)最短寸法質量:0.37、1m増質量:0.32淡緑等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)9アイ部長さb(mm)250アイの長さ(mm)250アズワン品番64-8431-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械を吊るとき
有限会社 鈴兼運輸

数回購入してます
しなやかで使いやすく長持ち
信頼感があります

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 頼まれて買いました
製造業

他の部署の方に頼まれたので、買ったんです。何に使っているかわからなくても、安心して買えました
あとから、使い心地は?って聞いたら、問題なし!!と

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする