BSH20X9.0M (R8BS008-70901) ポリエスタースリング KITO(キトー) 53779514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエスタースリング

(2件のレビュー)
取扱い終了
スリング幅(mm)20
スリング長さL(m)9
最大使用荷重(t)0.8
内容量1本注文コード53779514品番BSH20X9.0M (R8BS008-70901)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

最大使用荷重(t)0.8スリング長さL(m)9スリング幅(mm)20材質ポリエステル質量(kg)最短寸法質量:0.21、1m増質量:0.18淡緑ベルト厚(mm)9アイ部長さb(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械を吊るとき
有限会社 鈴兼運輸

数回購入してます
しなやかで使いやすく長持ち
信頼感があります

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 頼まれて買いました
製造業

他の部署の方に頼まれたので、買ったんです。何に使っているかわからなくても、安心して買えました
あとから、使い心地は?って聞いたら、問題なし!!と

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする