曜日別特売
CKQGC32-198RAL-X2081 CKQGC SMC 53779896

CKQGC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個合成シンボルX2081注文コード53779896品番CKQGC32-198RAL-X2081
参考基準価格(税別)¥71,940販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(30mm)オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)合成シンボルX2081取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする