曜日別特売
SU-50H ストレーナ SU-50H ヨシタケ 53784493

ストレーナ SU-50H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード53784493品番SU-50H
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最大2.0MPaまで使用可能。
小型、軽量(従来品の約80%)。
エアー抜きプラグを標準装備。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2接続JIS 20KRFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)2質量(kg)15タイプU形寸法L(mm)254寸法H1(mm)166最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする