ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-40H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784676
品番
SY-40H
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
呼び径(A)
15
接続
JIS 20KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
呼び径(B)
1/2
最高圧力(MPa)
2
質量(kg)
1.9
タイプ
Y形
寸法L(mm)
130
最高温度(℃)
220
寸法H1(mm)
61
材質(スクリーン)
SUS
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
網目(こし筒)
Φ2.5〜7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
80メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材