ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-40H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784728
品番
SY-40H
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
呼び径(A)
50
接続
JIS 20KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
呼び径(B)
2
最高圧力(MPa)
2
質量(kg)
10.2
タイプ
Y形
寸法L(mm)
233
最高温度(℃)
220
寸法H1(mm)
140
材質(スクリーン)
SUS
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
網目(こし筒)
Φ2.5~7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
80メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材