曜日別特売
CKQPDB50-145RBLS-P74L CKQPD SMC 53788567

CKQPD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類D-P74L注文コード53788567品番CKQPDB50-145RBLS-P74L
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P)強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P74Lオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B)ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S)シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする