曜日別特売
CKQPDB50-160RAL CKQPD SMC 53788603

CKQPD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード53788603品番CKQPDB50-160RAL
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P)強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)取付面位置(B)ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする