SMC
CKQPU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クランプ位置・クランプアーム
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P74L
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
クランプアーム
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
注文コード
53788917
品番
CKQPUA50-145RAHS-P74L
参考基準価格(税別)
¥100,380
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
オートスイッチ種類
D-P74L
取付面位置
(A)ポートと平行する側(上部から見て)
クランプアーム
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P)強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイドピン形状
(R) 丸型
シム
(S)シム3mm付
CADデータダウンロード