曜日別特売
CKQPUA50-148RDLS-P74L CKQPU SMC 53788926

 

CKQPUA50-148RDLS-P74L CKQPU SMC 53788926
CKQPUA50-148RDLS-P74L CKQPU SMC 53788926

CKQPU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クランプ位置・クランプアームなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P74L
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(40mm)
クランプアーム
(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
注文コード
53788926
品番
CKQPUA50-148RDLS-P74L
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(40mm)
オートスイッチ種類
D-P74L
取付面位置
(A)ポートと平行する側(上部から見て)
クランプアーム
(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P)強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイドピン形状
(R) 丸型
シム
(S)シム3mm付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする