曜日別特売
CL1B100-75B-N CL1B1 SMC 53791981

CL1B1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75注文コード53791981品番CL1B100-75B-N
参考基準価格(税別)¥67,490販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)75材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする