SMC
CL1F6
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
220
120
¥41,980
130
¥41,980
210
¥44,980
220
¥44,980
250
¥49,980
300
¥43,980
400
¥53,980
540
¥51,980
875
¥59,980
1050
¥64,980
1150
¥66,980
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53794115
品番
CL1F63-220F
参考基準価格(税別)
¥48,730
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
220
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード