CL1F80TN-1400F CL1F8 SMC 53794307

CL1F8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400ポートねじの種類(TN) NPT注文コード53794307品番CL1F80TN-1400F
参考基準価格(税別)¥97,460販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする