曜日別特売
CL1TF100-400F CL1TF SMC 53796382

CL1TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)400ポートねじの種類(-) Rc注文コード53796382品番CL1TF100-400F
参考基準価格(税別)¥83,330販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロックストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする