SMC
ファインロックシリンダ CLA 2G
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
注文コード
53801641
品番
CLA2G100-300-D
参考基準価格(税別)
¥105,660
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード