SMC
ファインロックシリンダ CLG1G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
200
250
75
400
600
650
チューブ内径(Φmm)
32
25
32
40
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53805875
品番
CLG1GA32-250-P
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
250
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード